Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET40 Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9392060
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     KT-ET40AA001C1B0-A6R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Der ET40 mit Wi-Fi 6-Drahtlosverbindung ist für Mitarbeiter ideal, die ihre Schicht im Betrieb verbringen. Im Einzelhandel können Mitarbeiter durch Scannen des Barcodes den Preis und für das Cross-Selling geeignete Artikel ermitteln sowie die Verfügbarkeit überprüfen. Sie können Kunden beim Kauf unterstützen, Warteschlangen durch mobile POS-Lösungen verkürzen und vieles mehr. In Restaurants kann das Servicepersonal mit dem ET40 Bestellungen entgegennehmen und Gästen Fotos von Gerichten auf der Speisekarte zeigen, um das Upselling von Vorspeisen oder Desserts zu erleichtern. Zudem können sie prüfen, ob Bestellungen zur Abholung bereit sind, und Zahlungen entgegennehmen. Vorgesetzte können problemlos Aufgaben zuweisen und ihre Ausführung überwachen.
Zebra ET40 - Kit - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB UFS card - 20.3 cm (8") (1280 x 800) - Barcodeleser
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - robust
Betriebssystem
Android 11
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm Snapdragon SM6375
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale
SE4100 Bildrechner, hörbarer Alarm, LED-Anzeige, sturzresistent aus bis zu 1.2 m, vibrationsresistent, ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), Interactive Sensor Technology (IST), MIMO-Technologie, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt)
Vibrationsalarm
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Hintere Abdeckung, drehender Handriemen
Kennzeichnung
IP65, MIL-STD-810H, Bluetooth Class 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Google Mobile Services
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
6100 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.1 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-Enterprise, Wi-Fi Direct, WEP, WPA, WPA-Enterprise, TKIP, AES, EAP-TTLS, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-TLS, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, LEAP, EAP-PWD, GCMP, WPA3-OWE
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.39 cm
Tiefe
1.14 cm
Höhe
13.48 cm
Gewicht
485 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
RFID
RFID Specification
ISO 14443A, ISO 14443B, ISO 15693, Mifare, Felica, NFC Forum Type 1-5 tags
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Dock ¦ USB-C
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8")
Auflösung
1280 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
500 cd/m²
Merkmale
Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB UFS card
RAM
4 GB - LPDDR4X SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 762,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,17*
€ 906,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,41*
€ 887,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,40*
€ 864,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,09*
€ 805,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.