Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP54060C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9378792
Hersteller:
     Zotac
Herst.-Nr.:
     ZBOX-ERP54060C-BE-W5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE definiert den kompakten PC neu und bietet leistungsstarke Rechenleistung in einem extrem kleinen Formfaktor. Entwickelt für Benutzer, die hohe Leistung ohne Platzverlust benötigen, kombiniert dieser Desktop einen 10-Kern Intel Core i5 Prozessor mit NVIDIA GeForce RTX 4060 Grafik und bietet so eine hervorragende Leistung für Spiele, Inhaltserstellung und Multitasking. Mit seinem 7.1-Kanal-Surround-Sound und der Unterstützung für bis zu 4 Monitore sorgt er für ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis. Wi-Fi 6, Dual-Gigabit-Ethernet und eine Vielzahl von Anschlüssen sorgen dafür, dass Sie mit hoher Geschwindigkeit verbunden bleiben. Das 80 PLUS Platinum-Netzteil bietet nicht nur einen effizienten Stromverbrauch, sondern trägt auch zur Zuverlässigkeit und Umweltfreundlichkeit des Geräts bei. Ob für Arbeit oder Spiel, die ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ist eine vielseitige und leistungsstarke Lösung, die die Bedürfnisse anspruchsvoller Nutzer erfüllt.
ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ERP54060C - Kompakt-PC - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - NVMe, SATA - GeForce RTX 4060 - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Home - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
Luftkühllösung
Formfaktor des Produktes
Kompakt-PC
Gaming
Ja
RAM
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.2
Wireless NIC
Killer Wi-Fi 6 AX1650
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, USB-Flash-Laufwerk
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Gaming
Ja
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
PCI Express 4.0 (NVMe)
Anzahl Kanäle
1
Cache-Speicher
Installierte Größe
20 MB
Cache pro Prozessor
20 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Soundmodus
7.1 Channel Surround
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
0 x SATA - SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.6 cm
Tiefe
26.55 cm
Höhe
24.9 cm
Grafik-Controller
Videospeicher
8 GB GDDR6 SDRAM
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Multi-GPU-Konfiguration
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 4060 / Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Kartenleser
Typ
3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32.7 cm
Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
20.5 cm
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
CPU
Intel Core i5 (13. Gen.) 13400
Anz. der Kerne
10 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.6 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Kapazität
1 x 1 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe), SATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x DisplayPort 1.4 (3 hinten) ¦ 1 x HDMI (1 hinten) (unterstützt 4K bei 120 Hz) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) ¦ 4 x USB 3.1 (4 hinten) ¦ 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x Antenne (2 hinten) ¦ 1 x Thunderbolt 4 (1 hinten)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2242/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.306,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,10*
€ 1.554,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.276,26*
€ 1.518,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,90*
€ 1.481,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,13*
€ 1.418,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.