Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech IT-2812 Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9273019
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88881367
EAN/GTIN:
     4260455648462
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Inter-Tech IT-2812 Business Systemgehäuse ist auf Vielseitigkeit und Leistung ausgelegt. Dieses Tower-Gehäuse unterstützt eine breite Palette von Motherboards, einschließlich ATX, Mini-ITX und microATX, und bietet eine solide Grundlage für geschäftliche und private Computeranforderungen. Es verfügt über robuste Erweiterungsmöglichkeiten mit sieben Steckplätzen, neben zwei von vorne zugänglichen Schächten und vier internen Schächten für 2,5"- und 3,5"-Laufwerke, die umfangreiche Speicher- und Erweiterungsmöglichkeiten bieten. Für die Konnektivität stehen USB 3.0- und USB 2.0-Anschlüsse sowie Audio-Line-Out- und Mikrofonbuchsen an der Vorderseite zur Verfügung, die einen einfachen Zugang zu all Ihren Peripheriegeräten gewährleisten. Zwei 120-mm-Lüfter an der Vorderseite und ein zusätzlicher 80/92-mm-Lüfter an der Rückseite sorgen für eine optimale Luftzirkulation und einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems. Das IT-2812 Business ist nicht nur für die Anforderungen von heute, sondern auch für die von morgen konzipiert und bietet reichlich Platz für Erweiterungen und Anpassungen.
Inter-Tech IT-2812 Business - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 80/92 mm Lüfterhalterung x 1
Max. Höhe des CPU-Kühlers
140 mm
Maximale Länge Videokarte
290 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.2 cm
Tiefe
36 cm
Höhe
40.9 cm
Gewicht
2.6 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
3.17 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Erweiterungssteckplätze
7
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.