Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS System i2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9270139
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E491271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.
EloPOS System i2 - Mit Wandhalterung & I/O Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron J4105 / 1.5 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - UHD Graphics 600 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: LED 43.2 cm (17") 1280 x 1024 (SXGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Konfigurationsmerkmale
2 x 4 GB
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Sicherungsschraube für Kabelabdeckung
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-45 zu DB-9 ¦ Stromkabel (2 Stück)
VESA-Halterung
75 mm
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, cUL, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC, Mexico NOM
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Installierte Anzahl
1
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
180 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
31 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
LED
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung
43.2 cm (17")
Native Auflösung
1280 x 1024 (SXGA)
Breitbild-Bildschirm
Nein
Seitenverhältnis des Bildes
5:4
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Reaktionszeit
5 ms
Helligkeit
212.5 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Monitormerkmale
Blendfreie, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
39.35 cm - 8.33 cm - 32.59 cm - 4.8 kg - ohne Ständer
Breite
39.35 cm
Tiefe
8.33 cm
Höhe
32.59 cm
Gewicht
4.8 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 600
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.6 cm
Transporttiefe
19.7 cm
Transporthöhe
40 cm
Transportgewicht
6.8 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron J4105
Taktfrequenz
1.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
SSD-Leistung
80 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB-C (Laden mit 27 Watt)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.062,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,11*
€ 1.263,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,48*
€ 1.259,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,98*
€ 1.254,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,18*
€ 1.246,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.