Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2
Artikel-Nr.:
     C1001-9185784
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83B2005YGE
EAN/GTIN:
     0197529741108
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
2-in-1-Notebook mit AMD Ryzen Prozessor der Serie 7000 Flach und leicht, für den bequemen Einsatz unterwegs Mechanische Webcam-Abdeckung und sichere Gesichtserkennung Lebendige Grafik auf dem 13?-FHD-Display mit Dolby Vision Dolby Atmos-optimierte Lautsprecher.
Lenovo Yoga 6 13ABR8 83B2 - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Home - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1200 - Wi-Fi 6 - türkis (dunkel) - kbd: Deutsch - mit 3 Monate Lenovo Premium Care, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Ja - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Home - Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Basisgarantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ Basisgarantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Verlängerte Garantie - 3 Monate - Vor-Ort
Services im Bundle
3 Monate Lenovo Premium Care, CO2-Ausgleich 0,5 Tonnen (2. Generation)
Verschiedenes
Farbe
Türkis (dunkel)
Gehäusematerial
Aluminium (Oberseite), Polycarbonat ABS (unten)
Oberflächenveredelung
Stoff
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
MIL-STD-810H getestet
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Lenovo Digital Pen
Kennzeichnung
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 6, Energy-Related Products (ErP) Lot 26, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Hersteller-Vertriebsprogramm
TopSeller
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office (Testversion)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
59 Wh
Betriebszeit
Bis zu 17 Stunden
Akkubetriebszeit
Lokales Video (1080p) Wiedergabedauer (150 nits): bis zu 17 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.4 cm x 21.8 cm x 1.736 cm
Gewicht
1.39 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Anz. der Kerne
6 Kerne
Cache
L3 - 16 MB
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Audio & Video
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Kamera
Ja - 1080p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Codec
Realtek ALC3287
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, Touchpad, Digitalstift
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Glas-Touchpad, Precision Multi-Touch Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 ¦ USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI (4K-Support) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse (Miniphone 3,5 mm)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1200 (WUXGA)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
300 cd/m²
Farbraum
100% sRGB
Besonderheiten
Glänzend, Low Blue Light-Technologie, Dolby Vision
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,87*
€ 885,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,70*
€ 877,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 711,86*
€ 847,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,48*
€ 827,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.