Wir stellen vor: ein sorgfältig gefertigtes POS-System für ein erstklassiges Kundenerlebnis, das Ihre geschäftskritischen Abläufe unterstützt. Es kombiniert ein elegantes und robustes Design mit optimaler Rechenleistung und bietet zahlreiche Bereitstellungsoptionen speziell für Ihre Anforderungen.
HP Engage One Pro - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Celeron G5900E / 3.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 610 - 1GbE - Win 10 IoT Enterprise - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
 | Farbe | Ebony Black |
 | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
 | Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
 | Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |
 | Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 32 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
 | Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
 | Effektive Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
 | Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2666 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, PXE-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X) |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
 | Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
Verschiedenes | Kennzeichnung | WEEE 2002/96/EC, halogenarm, RoHS 2011/65/EC |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
 | VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 90-265 V (50/60 Hz) |
 | Gerätetyp | Netzteil |
 | Gestellte Leistung | 230 Watt |
 | Effizienz | 89% |
 | Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% RH |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 2 MB |
 | Cache pro Prozessor | 2 MB |
Betriebssystem / Software | Software | Intel Active Management Technology, HP Driver Packs, HP Image Assistant, HP Manageability & Integration Kit, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Sure Recover Gen3, HP Sure Run Gen3 |
 | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Monitortyp | LED |
 | Monitormerkmale | Blendfreie |
 | Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
 | Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
 | Soundmodus | Stereo |
 | Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
 | Max. Sampling-Rate | 48 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 39.76 cm |
 | Tiefe | 2.64 cm |
 | Höhe | 24.1 cm |
 | Gewicht | 3.37 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 610 Dynamic Video Memory Technology |
 | Videoschnittstellen | USB-C |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel Q470E |
 | Taktfrequenz | 3.2 GHz |
 | CPU | Intel Celeron G5900E |
 | Anz. der Kerne | Dual-Core |
 | Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 |
 | Schnittstellen Typ | PCI Express |
 | Kapazität | 1 x 256 GB |
 | Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB-C (angetrieben 140 W) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 (Sleep and Charge) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x Audio-Ausgang |
 | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230/2280 (für internen Speicher) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
 | Verwendung (kg CO2e) | 141 |
 | Herstellung (kg CO2e) | 145 |
 | Logistik (kg CO2e) | 2 |
 | EOL (kg CO2e) | 3 |
 | Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e) | 290 |