Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-W101BF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9013166
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-W101BF-ABI0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der UTC-W101BF ist ein lüfterloser All-in-One-PC mit einem großformatigen, resistiven, berührungsempfindlichen LCD-Display. Er ist nicht nur eine kostengünstige, sondern auch eine vielseitige All-in-One-Lösung, die der großen Nachfrage auf dem Markt gerecht wird.
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-W101BF - All-in-One (Komplettlösung) - Atom N2800 / 1.86 GHz - RAM 2 GB - SSD 16 GB - 1GbE - WLAN: Bluetooth, Wi-Fi - Monitor: LED 25.7 cm (10.1") 1024 x 768 (XGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
RFID-Leser
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
2 GB / 4 GB (Max)
Steckplatz
1 (Gesamt)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1067 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, BSMI, CB, CCC, UL 60601-1, NEMA Type 4, EN 60601-1, IP65, IEC 60601-1
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
14 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
40 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 1 MB
Cache pro Prozessor
1 MB
Monitor
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Monitortyp
LED
Helligkeit
200 cd/m²
Monitormerkmale
4-Wire Resistive Touch Screen Technology
Native Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Breitbild-Bildschirm
Nein
Touchscreen
Ja
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Abmessungen und Gewicht
Breite
25.8 cm
Tiefe
3.83 cm
Höhe
19.9 cm
Gewicht
2.47 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel NM10 Express
Taktfrequenz
1.86 GHz
CPU
Intel Atom N2800
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - mSATA
Schnittstellen Typ
SATA
Kapazität
1 x 16 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Steckplatz
1 Mini PCIe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.009,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,74*
€ 1.201,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,64*
€ 1.199,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,87*
€ 1.183,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,17*
€ 1.152,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,03*
€ 1.087,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.