Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FVA-P60054X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8988506
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX06E1-M00430
EAN/GTIN:
     4711387224816
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Wir stellen das ASUS ExpertBook B7 Flip vor, ein 5G-fähiges Premium-Notebook der Enterprise-Klasse, das Ihr Geschäft beschleunigt.
ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FVA-P60054X - Flip-Design - Intel Core i7 1360P / 2.2 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 2560 x 1600 (WQXGA) @ 120 Hz - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 5G - Star Black - kbd: Deutsch - mit 1 Jahr ASUS ZenCare
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Internationale Garantie - 3 Jahre
Services im Bundle
1 Jahr ASUS ZenCare
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Festplatten-Passwort, MIL-STD-810H getestet, BIOS-Schutz, Computrace Ready von BIOS
Farbe
Star Black
Gehäusematerial
Magnesium-Aluminium-Legierung
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter, Adapter Micro HDMI auf LAN, MPP 2.0 ASUS Pen
Kennzeichnung
FSC Mix
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Software
Software inbegriffen
Microsoft Office 365 (30-Tage-Testversion), McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
63 Wh
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.48 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32 cm x 23.42 cm x 1.89 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
45.5 cm x 29 cm x 7.3 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Smart Cache
Cache
18 MB
CPU
Intel Core i7 (13th Gen) 1360P / 2.2 GHz
Anz. der Kerne
12 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Zwei Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Windows Hello
Videosystemmerkmale
Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher)
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Audiofunktionen
Ausgang: Smart Amplification-Technologie
Eingang
Typ
Tastatur, Pen, NumberPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Chiclet-Tastatur, 1.5 mm Tastenhub
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Micro-HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Mini DisplayPort ¦ LAN (auf gelieferten Adapter)
Wireless Broadband (WWAN)
Generierung
5G
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 20 V, 3.25 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Glänzend, WideView, NanoEdge-Bildschirm, 0.2 ms Ansprechrate, 81 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Helligkeit
550 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
120 Hz
Farbraum
100% sRGB
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
RAM
16 GB (2 x 8 GB)
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold, EPEAT Climate+
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.397,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,31*
€ 1.778,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,66*
€ 1.739,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,61*
€ 1.707,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.397,94*
€ 1.663,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.