Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8975571
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20UCS72400
EAN/GTIN:
     0195890403700
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das 35,6 cm (14") ThinkPad X1 Yoga (5. Generation) ist ein Notebook - doch mit dem berühmten 360-Grad-Scharnier ist es zugleich ein Tablet, ein Tool für die Zusammenarbeit und ein Heimkino. Dieses 2-in-1-Gerät ist auf Leistung ausgelegt, damit Sie immer einsatzbereit sind: mit Intel Prozessoren, einer langen Akkulaufzeit, Schnellladetechnologie und optimiertem Sound. Darüber hinaus bietet es einen aufladbaren Stift, erweiterte Sicherheitsoptionen und beeindruckende Displays.
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 5 20UC - Flip-Design - Intel Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics - 16 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption - 35.6 cm (14") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Iron Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - Flip-Design
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Verschiedenes
Farbe
Iron Gray
Gehäusematerial
Aluminium, Magnesiumlegierung
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Festplatten-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, RapidCharge, getestet nach MIL-STD-810G, selbstheilendes BIOS
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
ThinkPad Pen Pro, USB-C Stromadapter, ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen 2
Kennzeichnung
RoHS, TCG Certified
SAR-Wert
1,571 W/kg (Körper), 1,571 W/kg (Gliedmaße)
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
1.571 W/kg (body) ¦ 1.571 W/kg (Gliedmaßen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51 Wh
Betriebszeit
Bis zu 19.3 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.3 cm x 21.8 cm x 1.55 cm
Gewicht
1.36 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
6 MB
Funktionen
Integrierter Speicher-Controller
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Max. unterstützte Monitore
2 externe(r) Monitor(e)
Kamera
Ja - 720p
Kameramerkmale
IR-Kamera, Windows Hello, Fixfocus, ThinkShutter Kamerablende
Ton
Vier Lautsprecher, Quad-Array Mikrofon
Codec
USI 4551-513711-00
Kompatibilität
High-Definition-Audio, Dolby Atmos
Eingang
Typ
Tastatur, Digitalisierer, TrackPoint, Digitalstift, UltraNav
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multitouch-Touchpad, Fn-Tasten mit Unified Communications-Steuerung, Glas-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 (Always On) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) ¦ HDMI ¦ Lenovo Ethernet-Erweiterungsstecker ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ Dock ¦ LAN (am gelieferten Kabel)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - TCG Opal Encryption - Toshiba
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
400 cd/m²
Farbraum
72% NTSC
Besonderheiten
Entspiegelt, schmutzabweisend, kapazitiver Touchscreen, 170° Betrachtungswinkel, stromsparend
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Technologie
LPDDR3 SDRAM
Geschwindigkeit
2133 MHz
Nenndrehzahl
2133 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 763,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,33*
€ 1.013,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,52*
€ 1.010,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,18*
€ 974,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,89*
€ 953,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.