Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966720
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL142
EAN/GTIN:
     5704174086444
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Lenovo - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 230 Watt - Schwarz - FRU - für Legion 5 15; S7 16; ThinkBook 16p G3 ARH; ThinkPad P1 Gen 5; P16 Gen 1; X1 Extreme Gen 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
CCC, IEC 60950-1, KCC, WEEE, PSE Mark, cULus, EAC, IS13252
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Elektrischer Strom max.
11.5 A
Leistungskapazität
230 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Legion 5 15ARH05H 82B1 ¦ Lenovo Legion 5 15ARH7 82RE ¦ Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7 82RC ¦ Lenovo Legion 5 15IAH7H 82RB ¦ Lenovo Legion 5 15IMH05H 81Y6, 82CF ¦ Lenovo Legion 5 17ARH05H 82GN ¦ Lenovo Legion 5 17IMH05H 81Y8 ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7 82RY ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16ARH7H 82RG ¦ Lenovo Legion 5 Pro 16IAH7 82S0 ¦ Lenovo Legion 5P 15ARH05H 82GU ¦ Lenovo Legion 5P 15IMH05H 82AW ¦ Lenovo Legion 7 15IMH05 81YT ¦ Lenovo Legion 7 15IMHg05 81YU ¦ Lenovo Legion 7 16ARHA7 82UH ¦ Lenovo Legion C7 15IMH05 82EH ¦ Lenovo Legion S7 15ACH6 82K8 ¦ Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM ¦ Lenovo Legion S7 15IMH5 82BC ¦ Lenovo Legion S7 16ARHA7 82UG ¦ Lenovo Legion S7 16IAH7 82TF ¦ Lenovo ThinkBook 16p G3 ARH 21EK ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3, 20Y4 ¦ Lenovo ThinkPad P1 Gen 5 21DC, 21DD ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ, 20YR ¦ Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 21D6, 21D7 ¦ Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU, 20YV ¦ Lenovo ThinkPad P53 20QQ ¦ Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS, 20YT ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5, 20Y6 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 5 21DE, 21DF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,38*
€ 105,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.