Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chicony ADL170SCC2A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8963502
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     02DL141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Chicony ADL170SCC2A - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 170 Watt - FRU - für ThinkPad P1 Gen 3; P15 Gen 1; P17 Gen 1; P53; P73; X1 Extreme Gen 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
CAN ICES-3(B)/NMB3(B)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
20 V
Elektrischer Strom max.
8.5 A
Leistungskapazität
170 Watt
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 20TH, 20TJ ¦ Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 20ST, 20SU ¦ Lenovo ThinkPad P17 Gen 1 20SN, 20SQ ¦ Lenovo ThinkPad P53 20QN, 20QQ ¦ Lenovo ThinkPad P73 20QR, 20QS ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 3 20TK, 20TL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.