Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Primary Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8963461
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     N2K62
EAN/GTIN:
     5704174241133
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dell Primary - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 60 Wh - für Inspiron 13 7300; Latitude 5300, 5300 2-in-1, 5310, 5310 2-in-1, 7300, 7400, 7400 2-in-1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Batterie
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
60 Wh
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 13 7300 2-in-1 ¦ Dell Latitude 5300, 5300 2-in-1, 5300 2-in-1 Chromebook Enterprise, 5310, 5310 2-in-1, 7300, 7400, 7400 2-in-1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.