Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8941890
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MNH73D/A-Z08841550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Der M2 Pro bringt dich auf ein ganz hohes Level, mit dem Pro Chip in einem Mac mini. Dazu kommt noch die vielseitige Auswahl an Anschlüssen, und du hast einen Desktopcomputer, der in jedem Setup perfekt abliefert.
Apple Mac mini - M2 Pro - RAM 32 GB - SSD 1 TB - M2 Pro 19-core GPU - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - macOS Ventura 13.0 - Monitor: keiner - Silber - CTO
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Farbe
Silber
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
RAM
Installierte Anzahl
32 GB
Konfigurationsmerkmale
Vereinheitlichter Speicher
Netzwerk
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Verschiedenes
Kennzeichnung
BFR-frei, PVC-free, Beryllium-free, quecksilberfrei
Preistyp
CTO
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
185 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung
5 dBA
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Apple macOS Ventura 13.0
Software
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Books, Apple Shortcuts
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.7 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
3.58 cm
Gewicht
1.28 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Apple M2 Pro 19-core
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
CPU
Apple M2 Pro
Anz. der Kerne
12 Kerne
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
16-core Neural Engine
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - gelötet
Kapazität
1 x 1 TB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort - Type C ¦ 2 x USB - Type A ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.027,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.173,42*
€ 2.586,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.137,25*
€ 2.543,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,92*
€ 2.457,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.040,80*
€ 2.428,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,84*
€ 2.413,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMMR3B/A
ab € 145,68*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,38*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,66*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,73*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,47*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,32*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,26*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 169,00*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,72*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,30*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.