Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS Z790 ELITE AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8907687
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS ELITE AX 1.0
EAN/GTIN:
     4719331849467
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
IC Sockel
Intel Mainboard
AORUS Z790 ELITE AX - 1.0 - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - Z790 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Chipsatz
Intel Z790
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Norton Internet Security
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Externe Antenne
Kennzeichnung
WEEE, EU RoHS, HDCP 2.3, UKCA, FCC Part 15 Subpart B
Verpackungsdetails
Box
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a Support
Hardwareüberwachung
Systemspannung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Lüftersteuerung
Hardwarefeatures
Q-Flash, Ultra Durable, 2x Copper PCB, 6 Layer PCB, Q-Flash Plus, RGB FUSION, Ultra Durable PCIe Armor, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, Solid Pin Power Connectors, DIY Friendly Design, GIGABYTE Smart Fan 6, MultiKey, M.2 Thermal Guard III, 16+1+2 Phase Power Design, 60A Smart Power Stage
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4000 MHz, 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7400 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x SPDIF-Ausgang
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 4 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x Thunderbolt - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,34*
€ 349,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,56*
€ 348,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,30*
€ 328,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,64*
€ 305,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.