Die Desktops der HP EliteDesk-Serie sind leistungsstarke, erweiterungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige Unternehmen-PCs für Power-User. Der HP Elite Mini 800 Desktop Mini liefert die nötige Leistung für die Erstellung komplexer Präsentationen, umfangreicher Berechnungen und die schnelle Zusammenstellung überzeugender Inhalte. Dank leistungsstarkem Intel -Prozessor, reaktionsschneller Grafikkarte und intelligenten Bereitstellungsoptionen ist dieser PC die richtige Wahl für große Aufgaben an kleinen Arbeitsplätzen.
HP Elite 800 G9 - Mini Desktop - Core i5 12500T / 2 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics 770 - 1GbE, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 Pro 64-Bit (mit Win 11 Pro Lizenz) - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP 3 Jahre Desktop Bundle Vor-Ort-Hardware-Support
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Services im Bundle | HP 3 Jahre Desktop Bundle Vor-Ort-Hardware-Support |
 | Formfaktor des Produktes | Mini Desktop |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
 | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort |
RAM | Installierte Anzahl | 16 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
 | Technologie | DDR5 SDRAM |
 | Effektive Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
 | Bewertete Speichergeschwindigkeit | 4800 MHz |
 | Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 16 GB |
Netzwerk | Ethernet-Controller | Intel I219-LM |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
 | Wireless NIC | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
 | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), MU-MIMO Support, PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2) |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP Desktop vertikaler Mini-Chassis-Ständer |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
 | Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
 | Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart AC Adapter |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
 | Gestellte Leistung | 90 Watt |
 | Effizienz | 89% (230VAC), 88% (115VAC) |
 | Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 18 MB |
 | Cache pro Prozessor | 18 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 Pro 64-Bit-Version (erhältlich durch Herabstufungsrechte von Windows Pro 11) + Windows 11 Pro Lizenz - Englisch/Deutsch |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Audioausgang | Soundmodus | Stereo |
 | Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
 | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.7 cm |
 | Tiefe | 17.5 cm |
 | Höhe | 3.4 cm |
 | Gewicht | 1.42 kg |
Tastatur | Tastaturname | HP 320K |
 | Schnittstelle | USB |
 | Lokalisierung und Layout | Deutsch |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics 770 |
 | Videoschnittstellen | HDMI, DisplayPort |
 | HDCP-kompatibel | Ja |
Maus | Mausname | HP 125 |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 49.8 cm |
 | Transporttiefe | 13.2 cm |
 | Transporthöhe | 23.5 cm |
 | Transportgewicht | 2.95 kg |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T |
 | Taktfrequenz | 2 GHz |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.4 GHz |
 | Anz. der Kerne | 6 Kerne |
 | Prozessoranzahl | 1 |
 | Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Turbo Boost Technology |
 | Chipsatz | Intel Q670 |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
 | Kapazität | 1 x 512 GB |
 | Schnittstellen Typ | PCI Express 4.0 x4 |
 | Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
 | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher) |
 | Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) (zwei dieser mit Aufweck-Funktionalität, einer dieser lädt) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 (Power Delivery 2.0) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | TCO Certified Desktops 9 |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |