Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad OneLink Pro Dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8814663
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03X6867
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Lenovo ThinkPad OneLink Pro Dock - Port Replicator - DVI, DP - 90 Watt - FRU - für B50-70 80EU; E50-70 80JA; G50-80 Touch 80KR; ThinkPad E440; E540; ThinkPad Edge E431; E531
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
13.4 cm
Gewicht
480 g
Produkttyp
Port Replicator
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, SASO, CB, EMC, FCC, ICES, cULus, LVD, KC, EAC, CoC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo B50-70 80EU ¦ Lenovo B50-80 80EW, 80LT ¦ Lenovo E50-70 80JA ¦ Lenovo E51-80 80QB ¦ Lenovo G50-80 Touch 80KR ¦ Lenovo ThinkPad E440 ¦ Lenovo ThinkPad E450 ¦ Lenovo ThinkPad E455 ¦ Lenovo ThinkPad E460 ¦ Lenovo ThinkPad E465 ¦ Lenovo ThinkPad E540 ¦ Lenovo ThinkPad E560 ¦ Lenovo ThinkPad E565 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E431 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E531 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E550 ¦ Lenovo ThinkPad Edge E555 ¦ Lenovo ThinkPad S431 ¦ Lenovo ThinkPad S440 ¦ Lenovo ThinkPad S531 ¦ Lenovo ThinkPad S540 ¦ Lenovo ThinkPad S540 Touch ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (2nd Gen) 20A7, 20A8 ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (3rd Gen) 20BS, 20BT ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 20C0, 20CD ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 12 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 14 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 15
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x Headset/Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Audio / Video - DVI-Analog/Digital - DVI kombiniert, 24+5-polig ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x docking / port replicator - Thinkpad OneLink Dockanschluss ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Always-On Mobile Device Charging
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 147,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,10*
€ 175,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.