Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Z3 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8811297
Hersteller:
     EliteGroup
Herst.-Nr.:
     95-699-MS5072
EAN/GTIN:
     4711064006339
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
ECS LIVA Z3 Plus - Barebone - USFF - 1 x Core i5 10210U / 1.6 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - 1GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
USFF
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
12.8 cm
Höhe
3.5 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.6 GHz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 3 x USB 3.1 Gen 1 (Vorderseite: 3) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Mini DisplayPort ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für internen Speicher) ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN-Modul)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 388,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,15*
€ 461,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,76*
€ 461,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,45*
€ 449,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,32*
€ 408,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.