Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium S-VGA Verlängerungskabel , 15pol HD D-Sub St./Bu., 2,0 m
Premium S-VGA Verlängerungskabel , 15pol HD D-Sub St./Bu., 2,0 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8782830
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     138801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
VGA Verlängerungskabel
vga verlängerungskabel 2m
d-sub kabel
exertis Connect Premium - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 1.8 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
1.8 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.