Mit dem schlanken, funktionalen HP Engage One Essential ermöglichen Sie Ihrem Unternehmen ein erstklassiges Kundenerlebnis zum günstigen Preis. Dieses elegante und robuste System bietet Ihnen die nötige Leistung und eine Reihe von Bereitstellungs- und Zubehöroptionen, um es genau auf Ihre Geschäftsanforderungen abzustimmen.
HP Engage One Essential - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Pentium N6415 / 1.2 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - NVMe, TLC - UHD Graphics - 1GbE, NFC - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.2 - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit Edition Retail - Monitor: LED 35.6 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - Ebony Black
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
 | Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit Advanced Standfuß |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
 | Farbe | Ebony Black |
 | Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 8 GB (Max) |
 | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
 | Effektive Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Bewertete Speichergeschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
Netzwerk | Wireless LAN unterstützt | Ja |
 | Wireless NIC | Realtek RTL8821CE |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, NFC, Bluetooth 4.2 |
 | Leistungsmerkmale | MU-MIMO Support, Single-Stream (1x1) |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP 150 Watt Smart PFC Slim AC Adapter |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
 | Kennzeichnung | IP54, halogenarm, IEEE 1680.1 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Netzteil |
 | Bezeichnung des Stromversorgungsgeräts | HP Smart Slim AC Adapter |
 | Gestellte Leistung | 150 Watt |
 | Effizienz | 89% |
 | Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA/NVMe |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-600 / NVMe |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L2 - 1.5 MB |
 | Cache pro Prozessor | 1.5 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit Edition Retail Englisch/Deutsch |
Monitor | Monitortyp | LED - IPS |
 | Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
 | Diagonalabmessung | 35.6 cm (14") |
 | Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
 | Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
 | Farbraum | 45% NTSC |
 | Reaktionszeit | 25 ms |
 | Helligkeit | 250 cd/m² |
 | Kontrastverhältnis | 800:1 |
 | Monitormerkmale | Blendfreie, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), schmutzabweisend, neigbarer Ständer (15° - 40°) |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
 | Mit Lautsprechern | 1 x Misch-Kanal |
Audioeingang | Typ | Mikrofon |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 35.4 cm |
 | Tiefe | 22 cm |
 | Höhe | 28.38 cm |
 | Gewicht | 4.8 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Pentium N6415 |
 | Taktfrequenz | 1.2 GHz |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 3 GHz |
 | Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Prozessoranzahl | 1 |
 | Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Burst Technology |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
 | Kapazität | 1 x 128 GB |
 | Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 |
 | Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher) |
 | Schnittstellen | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x DisplayPort/USB-C (Spannungsversorgung) ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 2 x serial ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 1 (Laden mit 27 Watt) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |