Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo I-Series 4 Slate Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8771414
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E392786
EAN/GTIN:
     0843173128498
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc 15"
all-in-one pc
Elo I-Series 4 Slate Value - All-in-One (Komplettlösung) - 1 RK3399 - RAM 4 GB - Flash 32 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - dunkelgrau metallisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Dunkelgrau metallisch
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 1-Watt-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter, Schraubenset
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
VESA-Halterung
75 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
11.5 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.68 Watt
Energierverbrauch Sleep
4.4 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Betriebssystem / Software
Software
Google Play Services
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 10
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
20 ms
Monitormerkmale
PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 8-bit Farbtiefe, Touchscreen mit LCD verbunden
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel
+85 / -85
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Audioeingang
Typ
Mikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Autofokus, 30 Frames pro Sekunde
Auflösung
1920 x 1080
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
37.08 cm
Tiefe
1.395 cm
Höhe
22.18 cm
Gewicht
1.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
44.3 cm
Transporttiefe
15.6 cm
Transporthöhe
31 cm
Transportgewicht
3.45 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Rockchip RK3399
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
1 x 32 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 (900 mA) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,20*
€ 923,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,96*
€ 838,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 55,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 271,25*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E482940
ab € 431,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483135
ab € 293,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.