Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Kit Schrauben & Käfigmuttern (M6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Käfigmuttern, Schrauben, Ringe, 20er Satz
Helos Käfigmuttern, Schrauben, Ringe, 20er Satz
Artikel-Nr.:
     C1001-8763545
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     NRPZ-20
EAN/GTIN:
     4005938944569
Suchbegriffe:
Clip-Mutter
Käfigmutter
clip-mutter m6
clip mutter
Helos - Kit Schrauben & Käfigmuttern (M6) - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau
Produkttyp
Kit Schrauben & Käfigmuttern (M6)
Packungsinhalt
20 M6-Käfigmuttern, 20 M6-Unterlegscheiben, 20 M6 x 20mm pan head screws
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6.8 cm x 7.2 cm x 3 cm / 180 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
For 19" server cabinets
Weitere Suchbegriffe: helos käfigmuttern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.