Statten Sie Ihr Unternehmen mit dem robusten, leistungsstarken und beeindruckenden HP mt46 Mobile Thin Client aus. Dieser Thin Client gehört mit komfortablem Design, zuverlässiger Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit der Enterprise-Klasse und produktiver Konnektivität ohne jeden Zweifel in die Premium-Klasse.
HP Mobile Thin Client mt46 - AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz - Win 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit - Radeon Graphics - 8 GB RAM - 128 GB SSD TLC - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - NFC, Wi-Fi 6 - 4G LTE-A - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Mobiler Thin Client |
 | Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC Value for Thin Clients 64-bit Edition - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 3 Jahre |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, BIOS Absolute Persistence, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, BIOS-Update über Netzwerk, HP Secure Erase, MIL-STD-810H getestet |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt Smart nPFC AC-Adapter |
 | Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, RCM, halogenarm, ICCP, AUS/NZ |
 | Integrierte Optionen | Hall-Sensor |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 200 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 0.75 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 1.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Device Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP BIOS Config Utility, HP ThinUpdate, Native Miracast, HP Connection Optimizer, HP Fingerprint Sensor, HP BIOSphere Gen5, HP Noise Cancellation Software, HP Sure Start Gen6 |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 53 Wh |
 | Betriebszeit | Bis zu 14 Stunden |
Kommunikationsformen | Besonderheiten | Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO |
 | Drahtlos | NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
 | Drahtlos-Controller | Realtek RTL8852AE |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.347 kg |
 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.33 cm x 21.45 cm x 1.75 cm |
Navigation | Empfänger | A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou |
Prozessor / Chipsatz | Cache | L3 - 4 MB |
 | CPU | AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz |
 | Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.7 GHz |
Audio & Video | Ton | Stereolautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone |
 | Videoauflösungen | 720p |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera |
 | Kamera | Ja - HD |
 | Grafikprozessor | AMD Radeon Graphics |
 | Audiofunktionen | Ausgang: Bang & Olufsen Audio |
Eingang | Typ | Tastatur, "Pointing Stick" Zeigegerät, ClickPad |
 | Leistungsmerkmale | Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x SIM-Karte (1 frei) |
 | Schnittstellendetails | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (Alternate Mode) ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Wireless Broadband (WWAN) | Technologie | DC-HSPA+, LTE Advanced |
 | Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
 | Generierung | 4G |
 | Controller | Intel XMM 7360 |
 | Max. Übertragungsrate | 450 Mbps |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt, 19.5 V |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - TLC-Speicherzellen |
Bildschirm | Typ | 35.56 cm (14") - IPS |
 | Besonderheiten | Blendfreie |
 | Helligkeit | 250 cd/m² |
 | Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
 | Tastaturname | HP Premium Collaboration Keyboard |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Breitbild | Ja |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Farbraum | 45% NTSC |
Arbeitsspeicher | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | RAM | 8 GB (2 x 4 GB) |
 | Geschwindigkeit | 3200 MHz |
 | Anz. Steckplätze | 2 |
 | Max. unterstützter RAM-Speicher | 8 GB |
 | Leere Steckplätze | 0 |
 | Nenndrehzahl | 3200 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |