|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8740373 Herst.-Nr.: IS-FL-DSD-256-SP EAN/GTIN: 5060220253544 |
| |
|
|  |  |
 | Das iStorage datAshur ist das weltweit sicherste, benutzerfreundlichste und erschwinglichste USB-Flash-Laufwerk mit PIN-Code-Zugang und militärischer AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Der datAshur verfügt über eine wiederaufladbare Batterie, die es dem Benutzer ermöglicht, eine 7- bis 15-stellige PIN auf dem integrierten Tastenfeld einzugeben, bevor er das Laufwerk an den USB-Anschluss anschließt. iStorage datAshur SD - USB-Flash-Laufwerk mit integriertem microSD-Kartenleser - verschlüsselt - USB-C 3.2 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk mit integriertem microSD-Kartenleser |  | Hardwareverschlüsselung | Ja |  | Verschlüsselungsalgorithmus | AES-ECB, 256-bit AES-XTS, 256-bit AES-CBC, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Adapter USB-C auf USB-A | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 19.9 mm |  | Tiefe | 13.5 mm |  | Höhe | 87.2 mm |  | Gewicht | 25.4 g | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s |  | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s |  | Interfacetyp | USB-C 3.2 Gen 1 |  | Besonderheiten | Bootfähig, automatische Sicherung, manipulationssicher, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Li-Ion-Akku, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, abriebfestes Tastenfeld, betriebssystem- & plattformunabhängig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, speicherkartenleser usb, micro sd |
|  |  |
| |
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis |  | Ähnlich | |
| | € 188,73* | Ähnlich | |
| | € 229,21* | Ähnlich | |
| | € 239,25* | Ähnlich | |
| | € 164,86* | Ähnlich | |
| Kingston Technology SXS1000/1000G | € 81,19* | Ähnlich | |
| Kingston Technology SDCS2/128GB | € 9,96* | Ähnlich | |
| Kingston Technology SDCS2/256GB | € 19,28* | Ähnlich | |
| Kingston Technology DTSE9G3/128GB | € 11,15* | Ähnlich | |
| Kingston Technology DTKN/128GB | € 12,25* | Ähnlich | |
| Kingston Technology DTSE9G3/256GB | € 21,07* | Ähnlich | |
| Kingston Technology DTMAX/256GB | € 31,70* | Ähnlich | |
| Kingston Technology DTXM/256GB | € 15,62* | Ähnlich | |
| | € 196,15* | Ähnlich | |
| | € 13,09* | Ähnlich | |
| | € 22,67* |
|  |  |
|