Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
All-in-One PC
>
Artikel
EloPOS System Standfuß mit I/O-Hub
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8739749
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E939305
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15,6 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.
EloPOS System - Standfuß mit I/O-Hub - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 8500T / 2.1 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 256 GB - UHD Graphics 630 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Win 10 Pro 64-Bit - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Leistungsmerkmale
Ungepuffert
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
2 x 8 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2666 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Intel Active Management Technology (AMT) 11
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Kabel RJ-45 zu DB-9 ¦ Stromkabel (2 Stück)
Zubehör im Lieferumfang
Sicherungsschraube für Kabelabdeckung
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, cUL, NOM, CB, CCC, FCC, S Mark, RCM, CE/EMC
VESA-Halterung
75 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
74 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
180 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
9 MB
Cache pro Prozessor
9 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
255 cd/m²
Kontrastverhältnis
700:1
Reaktionszeit
25 ms
Monitormerkmale
Blendfreie, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.62 cm
Tiefe
22.12 cm
Höhe
36.93 cm
Gewicht
4.9 kg
Details zu Abmessungen & Gewicht
38.62 cm - 22.12 cm - 36.93 cm - 4.9 kg - mit Ständer ¦ 38.62 cm - 7.33 cm - 24.89 cm - 2.9 kg - ohne Ständer
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 630
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
46.2 cm
Transporttiefe
29.9 cm
Transporthöhe
47 cm
Transportgewicht
7.3 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q370
Taktfrequenz
2.1 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (8. Gen.) 8500T
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
CPU-Anschluss
LGA1151 Socket
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
SATA 6Gb/s
Kapazität
1 x 256 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 2.0 - micro-USB ¦ 2 x PoweredUSB (12 V) ¦ 1 x PoweredUSB (24 V) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x serial - RJ-45 ¦ 1 x USB-C (Laden mit 27 Watt)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" x 1/8H (6.4 cm x 1/8H)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
7.1
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Desktops & Server
Weitere Suchbegriffe:
Kassensystem
,
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
kassen-pc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.993,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,92*
€ 2.372,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.981,80*
€ 2.358,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,32*
€ 2.279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,08*
€ 2.225,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.824,59*
€ 2.171,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Rear Facing Display Mount Kit
Elo Touch Solutions
E835969
€ 16,27*
Zubehör
Elo Satz serielle Kabel
Elo Touch Solutions
E641484
€ 17,26*
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
€ 47,61*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD 315 cd/m² HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E155834
€ 305,32*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1002L 25,6 cm (10.1") LCD HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E324341
€ 246,49*
Zubehör
Elo Touch Solutions 1302L 33,8 cm (13.3") LCD/TFT 300 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions
E683595
€ 355,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
€ 129,26*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E001002
€ 78,88*
Zubehör
Elo Touch Solutions E384627 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Elo Touch Solutions
E384627
€ 223,06*
Zubehör
Elo Touch Solutions E393160 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät Schwarz
Elo Touch Solutions
E393160
€ 164,46*
Zubehör
Elo Touch Solutions Elo Edge Connect RFID-Lesegerät USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E673037
€ 212,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions VFD Customer Display Schwarz
Elo Touch Solutions
E001003
€ 152,40*
Zubehör
Elo USB-Kabel
Elo Touch Solutions
E969524
€ 20,72*
Zubehör
Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 1 Lizenz(en)
Microsoft
MUU-00028
€ 152,98*
Zubehör
ELO POS POWER BRICK 24V 180W
Elo Touch Solutions
E845269
€ 77,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.