Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech N-8 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8706345
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885567
EAN/GTIN:
     4260455647328
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Kühlkörper
Passivkühler
cpu lüfter sockel 4189
Hochwertiger CPU-Kühler nach Intel Standard mit Vapor Chamber Base.
Inter-Tech N-8 - Prozessor-Luftkühler - passiv - (für: LGA4189) - Kupfer-Dampfkammer - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.8 cm
Tiefe
11.3 cm
Höhe
6.4 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler - passiv
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA4189 Socket
Kühlermaterial
Kupfer-Dampfkammer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.