Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ET80 Robust


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8691170
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ET80A-0P6B3-CF0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Tablet
Das ET80 ist standardmäßig robust und eignet sich daher ideal für den Einsatz in der Fertigung. Sie sind ständig auf den Beinen und unterwegs. Deshalb ist das ET80 so konzipiert, dass es leicht und schlank, aber dennoch robust ist, und erweiterte WLAN-Konnektivität bietet. Das lüfterlose thermische Design, die Versiegelung gemäß IP65 und das abwischbare Äußere sind ideal für Reinraumanwendungen und andere partikelsensible Bereiche. Und mit der Zertifizierung entsprechend Class 1 Division 2 können Sie es auch in Umgebungen mit entzündlichen Gefahrenstoffen sicher einsetzen.
Zebra ET80 - Robust - Tablet - Intel Core i5 1140G7 / 1.8 GHz - vPro - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 30.5 cm (12") Touchscreen 2160 x 1440 (QHD) - NFC, Wi-Fi 6E
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet - keine Tastatur - robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Integrierte Optionen
2D-Strichcodeleser, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, elektronischer 3-Achsen-Kompass
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Leistungsmerkmale
Fallsicher, Lautstärkeregler, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent
Kennzeichnung
IEC 61000-4-2, EN55024, E Mark, IP65, CoC, EN 55032, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H, WPA, WPA2, WPA3
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
39.8 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Bluetooth-Klasse
Klasse 1
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.8 cm x 24.4 cm x 1.6 cm
Gewicht
1.3 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1140G7 / 1.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
8 MB
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Kamera
Ja
Auflösung
13 Megapixel (Rückseite), 5 Megapixel (Vorderseite)
Kameramerkmale
Autofokus, LED-Blitz, Rollladen für Privatsphäre, Windows Hello
Ton
Stereolautsprecher, 4 Mikrofone
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Dock ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD PCIe
Bildschirm
Typ
30.5 cm (12")
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Auflösung
2160 x 1440 (QHD)
Breitbild
Ja
Seitenverhältnis des Bildes
3:2
Helligkeit
800 cd/m²
Besonderheiten
Corning Gorilla-Glas, entspiegelt, bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, schmutzabweisend, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, Nachtsichtmodus, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
16 GB
Technologie
LPDDR4X SDRAM
Geschwindigkeit
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.012,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.012,71*
€ 4.775,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.875,36*
€ 4.611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.720,69*
€ 4.427,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.627,50*
€ 4.316,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.594,83*
€ 4.277,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.563,26*
€ 4.240,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.