Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech TPC-5152T Panel-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8668156
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     TPC-5152T-633BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Industrie-PC
Komplett-PC
Advantech TPC-5152T - Panel-PC - Core i3 6100U / 2.3 GHz - RAM 8 GB - keine HDD - HD Graphics 520 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: LED 38.1 cm (15") 1024 x 768 (XGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Panel-PC
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Effektive Speichergeschwindigkeit
2133 MHz
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
2 x Intel I210, I219
Ethernet-Ports
3 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, CCC, cULus, IP66, EAC, DisplayPort 1.4, IEC 61010-2, IP66 vorne
VESA-Halterung
Ja
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
41 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Diagonalabmessung
38.1 cm (15")
Monitortyp
LED
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
2000:1
Monitormerkmale
Kapazitiver Touchscreen
Native Auflösung
1024 x 768 (XGA)
Breitbild-Bildschirm
Nein
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
176
Vertikaler Betrachtungswinkel
176
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.32 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
30.73 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 520
Videoschnittstellen
DisplayPort
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.3 GHz
CPU
Intel Core i3 (6. Gen.) 6100U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x serial ¦ 3 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DisplayPort
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini PCIe (Half Size) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe (Half Size) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.810,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,00*
€ 2.153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.805,20*
€ 2.148,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,15*
€ 2.074,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.699,27*
€ 2.022,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,73*
€ 1.954,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.