Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 38.7 Watt - für Microsoft Surface Book, Laptop, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8663126
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PA0197
EAN/GTIN:
     4052792052367
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
LogiLink - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 38.7 Watt - für Microsoft Surface Book, Laptop, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 1.5 m ¦ AC-Eingangskabel 0.5 m
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
DC 15 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 4-polig USB Typ A - 5 V 1 A
Elektrischer Strom max.
2.58 A
Leistungskapazität
38.7 Watt
Effizienz
87%
Eingangsanschlüsse
Microsoft Surface-Anschluss
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.1 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
240 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book, Laptop, Pro (Mitte 2017), Pro 3, Pro 4, Pro 6
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.