Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech EPC-U3233 Handflächengröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8617004
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     EPC-U3233-WR074S0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Advantech EPC-U3233 - Handflächengröße - Core i7 8665UE / 1.7 GHz - vPro - RAM 16 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics 620 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Handflächengröße
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Bewertete Speichergeschwindigkeit
2400 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 16 GB
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219, I211
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.0
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit
Kennzeichnung
CCC, BSMI, UL, CB, FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
11.67 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
1.9 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 620
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (8. Gen.) 8665UE
Taktfrequenz
1.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Kapazität
1 x 128 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 (Key M) ¦ 1 M.2 Card - 2230 (Key E) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/3042 (Key B) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen
1 x Audio-Ausgang ¦ 2 x HDMI ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x serial ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x GPIO
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.550,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.550,77*
€ 1.845,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,02*
€ 1.843,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,68*
€ 1.792,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,81*
€ 1.746,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,21*
€ 1.685,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.