Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-515F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8593519
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-515FP-X828W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-515F - All-in-One (Komplettlösung) - Core i3 6100U / 2.3 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - Multi-Level-Zelle - HD Graphics 520 - 1GbE - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, kapazitiver Touchscreen
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, IP65, RoHS 2002/95/IEC, NEMA 4
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
400 cd/m²
Monitormerkmale
Kühlung ohne Lüfter, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Native Auflösung
1366 x 768 (HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Pixelpitch
0.252 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Audioausgang
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.981 cm
Tiefe
4.52 cm
Höhe
24.012 cm
Gewicht
4.85 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 520
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.3 GHz
CPU
Intel Core i3 (6. Gen.) 6100U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
Multi-Level-Zelle MLC-Speicherzelle
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI
Steckplatz
1 Mini PCIe/mSATA (Full Size)
Einschübe
1 intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.481,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,21*
€ 1.762,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,78*
€ 1.762,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.472,79*
€ 1.752,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.466,50*
€ 1.745,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,66*
€ 1.734,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.