Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-510G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8593518
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-510GP-X428W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-510G - All-in-One (Komplettlösung) - Pentium N4200 / 1.1 GHz - RAM 4 GB - SSD 128 GB - Multi-Level-Zelle - HD Graphics 505 - 1GbE - WLAN: Wi-Fi - Monitor: LED 25.7 cm (10.1") 1280 x 800 (WXGA) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Region: Europa
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, kapazitiver Touchscreen
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
4 GB (installiert) / 8 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1866 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi-Fi
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
36W ITE-Adapter
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC, IP65, RoHS 2002/95/IEC
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB
Cache pro Prozessor
2 MB
Monitor
Diagonalabmessung
25.7 cm (10.1")
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Monitortyp
LED
Helligkeit
350 cd/m²
Monitormerkmale
Kühlung ohne Lüfter, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Native Auflösung
1280 x 800 (WXGA)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Pixelpitch
0.1695 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Audioausgang
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.54 cm
Tiefe
3.955 cm
Höhe
18.24 cm
Gewicht
1.8 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 505
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.1 GHz
CPU
Intel Pentium N4200
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
Multi-Level-Zelle MLC-Speicherzelle
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon
Steckplatz
1 Mini PCIe (Full Size) ¦ 1 mSATA (Half Size)
Einschübe
1 intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 879,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,13*
€ 1.046,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,45*
€ 1.028,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 858,32*
€ 1.021,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,25*
€ 993,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,29*
€ 935,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.