Advantech Ubiquitous Touch Computer UTC-315F - All-in-One (Komplettlösung) - Core i5 6300U / 2.4 GHz - RAM 8 GB - SSD 128 GB - Multi-Level-Zelle - HD Graphics 520 - 1GbE - WLAN: Bluetooth, Wi-Fi - Win 10 IoT - Monitor: LCD 39.6 cm (15.6") 1366 x 768 (HD) Touchscreen
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Lokalisierung | Region: Europa |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, resistiver Touchscreen |
 | Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
 | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
 | Installierte Anzahl | 8 GB (installiert) / 16 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
 | Steckplatz | 1 (Gesamt) / 0 (frei) |
 | Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
Netzwerk | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
 | Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 84W ITE-Adapter |
 | Kennzeichnung | UL, BSMI, CB, CCC, FCC, IP65, RoHS 2002/95/IEC |
 | VESA-Halterung | 75 x 75 mm |
Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 32 Watt |
 | Gerätetyp | Netzteil |
 | Gestellte Leistung | 84 Watt |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 95% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | SATA |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 3 MB |
 | Cache pro Prozessor | 3 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Monitor | Diagonalabmessung | 39.6 cm (15.6") |
 | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
 | Monitortyp | LCD |
 | Helligkeit | 220 cd/m² |
 | Monitormerkmale | 5-Wire Resistive Touch Screen Technology |
 | Native Auflösung | 1366 x 768 (HD) |
 | Breitbild-Bildschirm | Ja |
 | Touchscreen | Ja |
 | Pixelpitch | 0.252 mm |
 | Horizontaler Betrachtungswinkel | 90 |
 | Vertikaler Betrachtungswinkel | 60 |
Audioausgang | Mit Lautsprechern | 2 x linker/rechter Kanal |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 40.2 cm |
 | Tiefe | 3.97 cm |
 | Höhe | 26 cm |
 | Gewicht | 4 kg |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel HD Graphics 520 |
 | Videoschnittstellen | HDMI |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2.4 GHz |
 | CPU | Intel Core i5 (6. Gen.) 6300U |
 | Anz. der Kerne | Dual-Core |
 | Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Prozessoranzahl | 1 |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 3 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - 2.5" |
 | Kapazität | 1 x 128 GB |
 | Merkmale | Multi-Level-Zelle MLC-Speicherzelle |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x serial ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Kassenschublade - RJ-11 |
 | Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x Mini PCIe/mSATA (Full Size) |
 | Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |