Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO H12SSW-NTR Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8593470
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-H12SSW-NTR-O
EAN/GTIN:
     9010464003302
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO H12SSW-NTR - Motherboard - Proprietar! - Socket SP3 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Proprietar!
Kompatible Prozessoren
EPYC 7002 series
Prozessorsockel
Socket SP3
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
34 cm
Tiefe
31.2 cm
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Kabel Slim SAS auf 4 x SATA
Kennzeichnung
Plug and Play
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 5,1 Unterstützung, SMBIOS 3.1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x 10 Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Broadcom BCM57416
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
4 TB
Registriert oder gepuffert
Registriert
Bustakt
3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x Management
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 4.0 x32 (linker Heber-Schlitz) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (rechter Steigleitungsschlitz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 6 x SlimSAS - 12 Geräte ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x SlimSAS
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.0 - Type A
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,03*
€ 844,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,33*
€ 831,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,63*
€ 813,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,77*
€ 795,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,07*
€ 756,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.