Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8592124
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340107-200-S
EAN/GTIN:
     4016032467090
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieses aktive DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen DisplayPort-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert.
DIGITUS - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 20 m - Druckknopf, Active Optical Cable (AOC), Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, FEC, Support von 4K 120 Hz, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Technologie
Hybrid Kupfer/Kohlefaser
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Druckknopf, Active Optical Cable (AOC), Dolby DTS-HD Master Audio-Unterstützung, Dolby TrueHD-Unterstützung, Forward Error Correction (FEC), Support von 4K 120 Hz, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), HDCP-kompatibel, Display Stream Compression 1.2 (DSC), HDR-Support, 32 Audiokanäle, Support von 3D-Video, Chroma Subsampling (4:4:4), 32,4 Gbps Datenrate, Farbtiefe von 16 Bit, unterstützt Lip-Sync, Zero Frame Delay, Metallgehäuse
Länge
20 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Beschichteter Stecker
Gold
Außendurchmesser
4.8 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4, CEC, OM3, HDCP 2.2, EDID 2.0
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20 cm
Transporttiefe
6 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
750 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.