| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8566085 Herst.-Nr.: UC3002A EAN/GTIN: 4710469340000 |
| |
|
| | |
| ATEN UC3002A - Videoadapter - 24 pin USB-C (M) zu HD-15 (VGA) (W) - USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort (Alt Mode) - 9.6 cm - 1920 x 1200 (WUXGA) Support - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Videoadapter | | Breite | 1.4 cm | | Tiefe | 3.95 cm | | Gewicht | 20 g | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | 1920 x 1200 (WUXGA) Support, HDCP-kompatibel, DisplayPort Alternate Modus Unterstützung, Steckergehäuse aus Aluminium, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz, Pixelrate von bis zu 148,5 MHz | | Länge | 9.6 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.2 Gen 1 / Thunderbolt 3 / DisplayPort (Alt Mode), Plug and Play, RoHS, HDCP 1.3 | Konnektivität | Anschluss | 24 pin USB-C - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, VGA Verlängerungskabel, usb d sub adapter |
| | |
| |