Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8555480
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ810-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659182502
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schnelles Öffnen und Übertragen wichtiger Inhalte, um Deadlines einen Schritt voraus zu sein. Erfolg beruht auf optimaler Geschwindigkeit und Effizienz zu jeder Zeit und an jedem Ort. Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 400 MB/s bzw. 240 MB/s sorgen zusammen mit hoher Zuverlässigkeit für einen reibungslosen Workflow ohne Hindernisse. Damit behalten Sie die Kontrolle über Ihre Daten und können auch ohne Cloud-Zugriff arbeiten. Die erstklassige Leistung ist durch ein ansprechendes, robustes und schlankes Metallgehäuse geschützt.
SanDisk Extreme Go - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Windows 8 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
60.3 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
7.4 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.