Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X12SCZ-QF Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8555394
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X12SCZ-QF-B
EAN/GTIN:
     0672042399109
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
SUPERMICRO X12SCZ-QF - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - Q470 Chipsatz - USB 3.2 Gen 2 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik - HD Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (unterstützt CPUs mit bis zu 10 Kernen, TDP max. 125 Watt)
Chipsatz
Intel Q470
Prozessorsockel
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
24.38 cm
Tiefe
24.38 cm
Verpackung
Bulk
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand
Audio
Typ
HD Audio
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC888S
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,1 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,1
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock)
Hardwarefeatures
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer, Trusted Platform Module (TPM), Intel Active Management Technology (Intel AMT)
LAN
Netzwerkschnittstellen
2 x Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I210-AT / I219LM
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2500
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Seriell ¦ 1 x VGA ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x DVI-D ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x4 ¦ 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 6 x USB 2.0 - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, intel mainboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,43*
€ 457,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,51*
€ 455,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,75*
€ 449,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.