Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 3 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Anschlusskabel, USB 3.0 A Stecker/B Stecker, 3,0m, schwarz
Helos Anschlusskabel, USB 3.0 A Stecker/B Stecker, 3,0m, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8535693
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288330
EAN/GTIN:
     4005938883301
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Helos - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.