Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos CLASSIC Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 3-fach, weiß, 1,5m, ohne Schalter
Helos Steckdosenleiste CLASSIC, 3-fach, weiß, 1,5m, ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     C1001-8527949
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262787
EAN/GTIN:
     4005938627875
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 3-fach 1,5m weiß
Helos CLASSIC - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - 4000 Watt - Ausgangsanschlüsse: 3 - 1.5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung, 45° abgewinkelte Ausgänge
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
GS, VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
4000 Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.