Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos ADVANCED Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Steckdosenleiste ADVANCED, 3-fach, USB-Charger weiß, 1,5m, mit Schalter
Helos Steckdosenleiste ADVANCED, 3-fach, USB-Charger weiß, 1,5m, mit Schalter
Artikel-Nr.:
     C1001-8527703
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262817
EAN/GTIN:
     4005938628179
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Helos ADVANCED - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - 3500 Watt - Ausgangsanschlüsse: 3 (2 x USB, 3 x Stromversorgung) - 1.5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
GS, VDE
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung ¦ 2 x 4-polig USB Typ A 2.4 A
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
3500 Watt
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.