Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upscreen Spy Shield


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8522249
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3532390
EAN/GTIN:
     4059181888750
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 30 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern. Die matte Seite des Blickschutzfilters reduziert Spiegelungen. So haben Sie auch bei Sonneneinstrahlung eine gute Sicht auf Ihren Bildschirm. Durch die antibakterielle Oberfläche werden nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt. Der Blickschutzfilter schützt vor Kratzern und Beschädigungen.
Upscreen Spy Shield - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - für HP Elite x2 1012 G2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
Fettabweisende Beschichtung
Packungsinhalt
Reinigungstuch, Rahmen, Befestigungsstreifen
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Blendfrei, antibakteriell, ölbeständig, schmutzresistent, 60°-Sichtwinkel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite x2 1012 G2
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Kratzfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 39,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 65,28*
€ 77,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 63,97*
€ 76,12
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 58,49*
€ 69,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 55,49*
€ 66,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 52,92*
€ 62,97
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 51,44*
€ 61,21
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 49,96*
€ 59,45
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 48,48*
€ 57,69
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 46,98*
€ 55,91
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 45,50*
€ 54,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,91*
€ 47,49
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1832390
ab € 10,96*
Ähnlich
Bedifol
3632390
ab € 27,85*
Ähnlich
Bedifol
3932390
ab € 33,03*
Ähnlich
Bedifol
5332390
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2732390
ab € 16,97*
Ähnlich
Bedifol
1932390
ab € 10,96*
Ähnlich
Bedifol
3832390
ab € 29,37*
Ähnlich
Bedifol
2132390
ab € 18,84*
Ähnlich
Bedifol
2032390
ab € 18,91*
Ähnlich
Bedifol
5832390
ab € 24,61*
Ähnlich
Bedifol
2932390
ab € 16,47*
Ähnlich
Bedifol
2832390
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.