Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech K-650 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8460554
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885510
EAN/GTIN:
     4260455645188
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
cpu lüfter sockel 1151
Inter-Tech K-650 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1151) - Sockel aus Kupfer mit Kühlrippen aus Aluminium - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.5 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
640 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
7000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Sockel aus Kupfer mit Kühlrippen aus Aluminium
Geräuschpegel
48.1 dBA
Energieverbrauch
5.4 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
13,552 m³/h (38,283 CFM)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 47,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.