Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-SBXPWRPOE1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8397861
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-SBxPWRPOE1-30
EAN/GTIN:
     0767035196176
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Switch Netzteil
Switch Power Supply
Allied Telesis AT-SBXPWRPOE1 - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V - 1200 Watt - Großbritannien - für Allied Telesis AT-SBX81GC40; SwitchBlade AT SBX81, SBX81GC40
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Großbritannien
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Besonderheiten
PoE integriert
MTBF
460,000 Stunden
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-120 / 200-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
1200 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.16 cm
Tiefe
32.21 cm
Höhe
4.34 cm
Gewicht
2.73 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Allied Telesis AT-SBX81GC40 ¦ Allied Telesis SwitchBlade AT SBX81GC40, SBx81XLEM, SBX81XLEM/GT8, SBx81XLEM/Q2, SBx81XLEM/XS8, SBx81XLEM/XT4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.521,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,09*
€ 1.979,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,24*
€ 1.951,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.585,43*
€ 1.886,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,85*
€ 1.846,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.521,83*
€ 1.810,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.