Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8362095
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885490
EAN/GTIN:
     4260455644976
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
cpu lüfter sockel 1151
Inter-Tech - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1151) - Aluminium - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
83 cm
Tiefe
81 cm
Höhe
27.8 cm
Gewicht
200 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Rückstreifenset
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
265 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
1200-3000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
18.8 - 38.7 dBA
Energieverbrauch
5.04 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
0,52 m³/h (3,6 - 9 CFM)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 50,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.