Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-752F Kiosk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8334427
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-752FP-DFR1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Der UTC-752 ist ein innovatives modulares Kiosksystem, das auf dem Advantech UTC-520 Touchcomputer basiert und verschiedene Standtypen unterstützt, um den unterschiedlichen Installationsanforderungen gerecht zu werden. Das lüfterlose Design bieten Zuverlässigkeit in Industriequalität für den Betrieb in rauen Umgebungen. Mit mehreren I/O Schnittstellen und integrierten Komponenten bietet der UTC eine flexible Konfiguration und Ereiterung für eine Vielzahl von Self-Service-Anwendungen.
Advantech UTC-752F - Kiosk - 1 x Core i5 6300U / 2.4 GHz - RAM 4 GB - keine HDD - 1GbE, NFC NFC - kein Betriebssystem - Monitor: LED 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kiosk
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, Drucker, SmartCard-Leser, Barcode-Scanner, RFID/NFC-Lesegerät
Formfaktor des Produktes
Kiosk - mit doppeltem Bodenständer
Drucker
Typ
Belegdrucker
Technologie
Thermal Transfer
Schnittstelle
Seriell, USB
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Installierte Anzahl
4 GB / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
1600 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, NFC
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, NEMA Type 4, IP65
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 3 MB
Cache pro Prozessor
3 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Diagonalabmessung
54.6 cm (21.5")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Monitormerkmale
PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja
Pixelpitch
0.24825 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2 x linker/rechter Kanal
Eingabegerät
Typ
SmartCard-Leser
Abmessungen und Gewicht
Breite
51.764 cm
Tiefe
4.35 cm
Höhe
31.351 cm
Gewicht
8 kg
Grafik-Controller
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
2.4 GHz
CPU
Intel Core i5 (6. Gen.) 6300U
Anz. der Kerne
Dual-Core
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x serial ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x VGA ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon
Steckplatz
1 Mini PCIe/mSATA
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.170,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.170,65*
€ 3.773,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.138,18*
€ 3.734,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.035,96*
€ 3.612,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.981,65*
€ 3.548,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.953,04*
€ 3.514,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.