Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME X570-PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8300191
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB11B0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4718017254014
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die Prime-X570-Serie bietet eine Plattform für die Ryzen-Prozessoren mit erhöhter Kernanzahl und Bandbreite, die mit stabiler Stromversorgung, intuitiver Kühlung und flexiblen Datenübertragungsmöglichkeiten sofort einsatzbereit ist. Es bietet alle grundlegenden Funktionen, um die Produktivität im täglichen Einsatz zu verbessern.
ASUS PRIME X570-PRO - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD X570 Chipsatz - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen der 2. und 3. Generation / Ryzen der 1. und 2. Generation mit Radeon Vega Graphics)
Chipsatz
AMD X570
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS Turbo App
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
1 M.2-Schraube, Verlängerungskabel für nicht adressierbare RGB-LEDs
Kennzeichnung
Plug and Play
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALCS1220A
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
WfM 2.0-Unterstützung, Mehrsprachiges BIOS, ASUS Quiet Thermal Solution, BIOS FlashBack, UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, Unterstützung von SMBIOS 3,2, ACPI 6,2 Unterstützung
Hardwarefeatures
Jack Retasking, ASUS Q-Design, ESD Guards, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, ASUS Q-Connector, Audio Jack-Erkennungstechnologie, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, ASUS DIGI+ VRM, AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD 3-Way CrossFireX-Technologiesupport, verbesserter DRAM-Überlastschutz ASUS, ASUS Stainless Steel Back I/O, Turbo LAN, Dual Intelligent Processors 5, LANGuard, ProCool Power Connector, ASUS Überspannungsschutz, ASUS Crystal Sound 3, AURA RGB Lighting Control, ASUS Fan Xpert 4, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, vormontiertes E/A-Schild, ASUS OptiMem, Armoury Crate, ASUS EPU Guidance, ASUS TPU Insight, 12-2 Dr.-MOS-Leistungsstufen
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel I211-AT
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C Gen2 ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 2 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 x16/x0, x8/x8 Modi (mit 3. Generation Ryzen CPU); PCIe 3.0 x16/x0, x8/x8 Modi (mit 2. Generation Ryzen CPU); PCIe 3.0 x8/x0 Modus (mit Ryzen CPU mit Radeon Vega Graphics / 2. Generation Ryzen CPU mit Radeon Graphics)) ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (x4-Modus) ¦ 3 x PCIe 4.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.