|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8278134 Herst.-Nr.: CM-PCSR-FKIT-NKKR-R EAN/GTIN: 0716894289871 |
|
|
|  |  |
 | CableMod PRO Series ModMesh C-Series RMi & RMx Cable Kit - Stromkabelkit - geformt - Schwarz / Rot Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Stromkabelkit |  | Besonderheiten | Geformt, ModMesh Sleeving |  | Farbe | Schwarz / Rot | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 2 x 8-polige Kabelkämme, 2 x 4-polige Kabelkämme | Konnektivität | Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes | 1 x Stromkabel - Stromversorgung: ATX, 24-polig - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - Power 8-Pin EPS12V - 70 cm ¦ 1 x Stromkabel - Strom 8-polig EPS12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion - 70 cm ¦ 2 x Stromkabel - 8-polige PCI-Express-Stromversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitt - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - PCI-Express-Stromversorgung, 6-polig - 60 cm ¦ 1 x Stromkabel - 4 x SATA-Stromversorgung, 15-polig - 85 cm ¦ 1 x Stromkabel - 15-Pin Serial ATA Power x 2 - 50 cm ¦ 1 x Stromkabel - 4-poliger interne Stromanschluss x 2 - 50 cm | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |