Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock B450M-HDV R4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8233684
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     B450M-HDV R4.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ASRock B450M-HDV R4.0 - Motherboard - micro ATX - Socket AM4 - AMD B450 Chipsatz - USB 3.1 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (TDP max. 105 Watt)
Chipsatz
AMD B450
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
23 cm
Tiefe
20.1 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ASRock A-Tuning, Antivirus (Testversion), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
I/O-Rückwand, 1 M.2-Schraube
Kennzeichnung
FCC, EuP Ready, ErP Ready
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC887
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, JumperFree, SMBIOS 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5,1 Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures
ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, HDCP-kompatibel, 15µ Gold Contact, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Triple Monitor, ELNA Audio Capacitors, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, AMD StoreMI technology
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Grafik
Max. zugewiesene RAM-Größe
2 GB
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC
Max. Größe
32 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Schnittstellen
1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x16 Mode (mit Ryzen CPU der 1. und 2. Generation); x8 Mode (mit Ryzen mit Radeon Vega Grafikkarte); x4 Mode (mit Athlon mit Radeon Vega Grafikkarte)) ¦ 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x Ultra M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.