Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip PD-9612G Power Injector (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7665604
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PD-9612G/ACDC/M-EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Microchip PD-9612G - Power Injector (Rack - einbaufähig) - AC 100-240/ DC 57 V - 1000 Watt - Ethernet - Ausgangsanschlüsse: 12 - 1U - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Power Injector - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+ (IEEE 802.3at)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, UL, VCCI, C-Tick, cUL, GS, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, IEC 60950-1
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PowerView Pro
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 100-240/ DC 57 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
DC 54 - 57 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x RJ-45
Leistungskapazität
1000 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.8 cm
Tiefe
27.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x Gigabit LAN - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.412,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.412,92*
€ 1.681,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,54*
€ 1.674,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,40*
€ 1.624,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,63*
€ 1.584,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,20*
€ 1.537,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.