Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech B-14 Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7633331
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885447
EAN/GTIN:
     4260455643481
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
cpu lüfter sockel 3647
Inter-Tech B-14 - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA3647) - Aluminium - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
11 cm
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Kompatibel mit
LGA3647 Socket
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 53,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.